Sada nástrojů PACKOUT

Č. pol.: 4932471723
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471723
EAN/GTIN 4058546292232
Číslo výrobcu 4932471723
Číslo L L00800 717

Popis

Description:

  • Diviseurs à réglage rapide - permettent aux utilisateurs de stocker et d'organiser des outils et des pièces de différentes tailles
  • Idéal pouy ranger des outils électroportatifs, comme des scies circulaires, meuleuses et visseuses
  • Capicité de 34 Kg
  • Construit avec des matériaux polymères résistants aux chocs
  • IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
  • Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Poids [kg] : 2.50
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : Packout Compact Box

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka