Očkoplochý klíč Maxbite 12 mm

Č. pol.: 4932471520
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471520
EAN/GTIN 4058546294199
Číslo výrobcu 4932471520

Popis

Popis:

  • Otevření čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Klika 15°

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 12
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite Metrický kombinovaný napínák 12mm - 1ks
  • rozpětí [mm]: 12