Prémiový vrták do betonu,válcová stopka 3x90 mm

Č. pol.: 4932471167
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471167
EAN/GTIN 4058546287955
Číslo výrobcu 4932471167
Číslo L L00800 2428

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní vrtáky s karbidovou špičkou (TCT) jsou vhodné pro vrtání do betonu, pórobetonu, zdiva, břidlice a žuly
  • Od Ø 5 mm jsou tyto špičkové vrtáky do betonu vybaveny stopkou se třemi povrchy pro bezpečné uchycení ve sklíčidle
  • Ø 3 a 4 mm vrtáky mají kulaté vybrání stopky
  • Červená spirála pro snadné rozlišení v sadě nářadí
  • Vhodné pro použití v rotačním i příklepovém režimu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 45
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HDB 3 x 90 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka