Vrták SDS-Plus DUST LOK 12x136 mm (1ks)

Č. pol.: 4932471159
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
12 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471159
EAN/GTIN 4058546287870
Číslo výrobcu 4932471159

Popis

Popis:

  • Účinné bezprašné vrtání pro bezpečnější a čistší pracovní prostředí
  • Odsává až 99 % vrtacího prachu
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost nástroje
  • Konstrukce se 4 drážkami zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a kruhové otvory podle PGM
  • Univerzální adaptér pro všechny běžné odsávače prachu s hadicí-⌀ 32-38 mm...

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Držák hřídele: SDS-Plus

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka