Prodloužení SDS+ 450 mm

Č. pol.: 4932471154
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
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471154
EAN/GTIN 4058546287825
Číslo výrobcu 4932471154
Číslo L L00800 1806

Popis

Popis:

  • Univerzální nástavce SDS-Plus pro příklepové vrtačky SDS-Plus
  • Systém připojení Click & Connect bez použití nářadí
  • Vhodné pro všechna vrtací kladiva a příklepové vrtačky SDS-Plus
  • Ideální pro vrtání kolem překážek, jako jsou instalované trubky nebo vrtání nad hlavou
  • Umožňuje vrtání hlubokých otvorů, např
  • pro výztuž, bez nutnosti nákupu dražších dlouhých příklepových vrtaček

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Prodloužení SDS-Plus - 450 mm
  • Množství: 1
  • Příjem stopky: SDS-Plus

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka