M18FOPH-EXA PRODLOUŽENÍ RUKOJETI

Č. pol.: 4932464960
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
Číslo položky 4932464960
EAN/GTIN 4058546229054
Číslo výrobcu 4932464960
Číslo L Z0E074 232

Popis

Popis:

  • Kompatibilní se systémem nástavců QUIK-LOK™ pro venkovní hlavy Milwaukee® M18 FUEL™
  • Snadno si přidejte dalších 91 cm dosahu pro práci s nástavcem Milwaukee™ Outdoor Power pro vysoké stříhání nebo stříhání živého plotu, a to bez žebříku, a tedy bezpečněji

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost [kg]: 0,9
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M18 FOPH-EXA

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka