M18FOPH-CSA NÁSTAVEC NA ŘETĚZOVOU PILU

Č. pol.: 4932464957
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
Číslo položky 4932464957
EAN/GTIN 4058546229023
Číslo výrobcu 4932464957
Číslo L Z0E074 229

Popis

Popis:

  • Boční přístup k napínáku řetězu pro snadné seřízení řetězu
  • Dokonalá pro řezání větví nad hlavou
  • 254 mm vodicí lišta s automatickým mazáním řetězu
  • Vytahovací čelisti, ideální pro páku a stahování již uříznutých větví
  • Kompatibilní s nástavcovým systémem QUIK-LOK™ pro venkovní motorové hlavy Milwaukee® M18 FUEL™
  • Až 150 řezů na jednu baterii M18® 8,0 Ah
  • Možnost použití s prodlužovacím nástavcem 91 cm pro maximální dosah

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost [kg]: 1,9
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Varianta výrobku: M18 FOPH-CSA
  • Standardní výbava: Mečový chránič

Rozsah dodávky:

v kartonu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka