3/8 32dílná sada nástrčných klíčů Metr.

Č. pol.: 4932464945
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464945
EAN/GTIN 4058546228903
Číslo výrobcu 4932464945
Číslo L L00800 3638

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro práci ve stísněných prostorech
  • Vložku lze vyjmout z přepravního kufru
  • Vyražený rozměr na ploché straně nástrčné hlavice pro snadnější odečítání
  • Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost
  • Čtyři nástrčné hlavice FLAT® v provedení proti odvalování
  • Tenká ráčnová hlava pro snadnější přístup ve stísněných prostorech

Charakteristika:

  • Obsah: Standardní nástrčné hlavice: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Dlouhé nástrčné hlavice: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Prodloužení 76 mm. Prodloužení 152 mm. Univerzální kloub
  • Obsah balení: 32
  • Varianta produktu: Sada ráčny + nástrčných hlavic 3/8 Drive 32 ks metrická

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka