BIGHAWG pila na otvory , 108 mm

Č. pol.: 4932464935
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464935
EAN/GTIN 4058546228804
Číslo výrobcu 4932464935

Popis

Popis:

  • Vícemateriálové pily na otvory BIG HAWG™ jsou ideální pro elektrikáře, tesaře, stavitele kuchyní a také pro aplikace v oblasti vzduchotechniky
  • Navrženo pro použití v široké škále materiálů:
  • Cihla* - vhodné pro cihly a duté tvárnice
  • Pórobeton*, plynové a pórobetonové tvárnice
  • Měkké vápenopískové cihly do tvrdosti 30 N/mm²
  • Měkké dřevo, dřevotříska, překližka, MDF
  • Plastové desky a desky s plastovým povlakem
  • *Není vhodné pro použití v tvrdých materiálech, jako je beton, žula, středně tvrdé až tvrdé vápenopískové cihly, přírodní kámen a tvrdé cihly s tvrdostí nad 30 N/mm²

Charakteristika:

  • Počet zubů: 3
  • max. hloubka řezu: 60
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Big Hawg Multi. Mat. 108 mm - 1 ks
  • Počet zubů: 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka