BIGHAWG Pila na otvory 70MM -1.

Č. pol.: 4932464930
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464930
EAN/GTIN 4058546228750
Číslo výrobcu 4932464930
Číslo L L00800 4296

Popis

Popis:

  • BIG HAWG; pily na otvory pro různé materiály jsou ideální pro elektrikáře, tesaře, stavitele kuchyní i pro použití v oblasti vzduchotechniky.Navrženy pro použití v široké škále materiálů:Cihla* - vhodné pro cihly a duté tvárnice.Pórobeton*, plyn a pórobetonové tvárnice
  • Měkké vápenopískové cihly do tvrdosti 30 N/mm;.Měkké dřevo, dřevotříska, překližka, MDF.Plastové desky a desky potažené plastem.*Není vhodné pro použití v tvrdých materiálech, jako je beton, žula, středně tvrdé až tvrdé vápenopískové cihly, přírodní kámen a tvrdé cihly s tvrdostí nad 30 N/mm;

Charakteristika:

  • Počet zubů: 3
  • max. hloubka řezu: 60
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Big Hawg Multi. Mat. 70 mm - 1 ks
  • Počet zubů: 3

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.