Bimetalová pila na otvory 67 mm,

Č. pol.: 4932464696
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464696
EAN/GTIN 4058546226411
Číslo výrobcu 4932464696
Číslo L L00800 4588

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bimetalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost nástroje
  • Pro univerzální použití v oceli, neželezných kovech, dřevě, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 38
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 38
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSAW 67 MM - 1ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka