VDE Silové stranové štípací kleště 180 mm

Č. pol.: 4932464569
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464569
EAN/GTIN 4058546225148
Číslo výrobcu 4932464569

Popis

Popis:

  • Certifikát VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testováno na 10 000 V a garantováno na 1 000 V
  • Testováno do -40°
  • Ocelové čelisti jsou plně kované, kalené a temperované pro optimální životnost nástroje
  • Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje vysokou ochranu proti korozi
  • Indukčně kalené břity
  • Přesné zpracování pro optimální přenos síly a skvělý pákový efekt
  • Ergonomické rukojeti pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 250
  • Délka [mm]: 180
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: VDE Diagonální štípací kleště 180mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka