Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, balení 5 kusů, 7,8 x 117 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932459868
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932459868
    EAN/GTIN 4058546030407
    Číslo výrobcu 4932459868
    Číslo L L00800 4218

    Popis

    Popis:

    • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kuželovou konstrukci, tj
    • směrem ke stopce vrtáku se zpevňuje, což prodlužuje životnost nástroje
    • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
    • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
    • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
    • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
    • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
    • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
    • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 75
    • Obsah balení: 5
    • Varianta výrobku: TW 7,8 x 117 - 5 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka