Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, balení 10 kusů, 5,1 x 86 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932459853
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459853
EAN/GTIN 4058546030254
Číslo výrobcu 4932459853
Číslo L L00800 3160

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kónickou konstrukci, tzn
  • že se směrem k vrtací stopce zpevňuje, což prodlužuje jeho životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 52
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: TW 5,1 x 86 - 10 ks