Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, balení 10 ks, 3,7 x 70 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932459845
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459845
EAN/GTIN 4058546030179
Číslo výrobcu 4932459845
Číslo L L00800 4186

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS je kuželovité, tj
  • směrem ke stopce vrtáku se zpevňuje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, což snižuje tvorbu tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 39
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: TW 3,7 x 70 - 10 ks

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.