Vrtáky do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338 10 ks, 2,7 x 61 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932459838
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS-G
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
Menovité -⌀ DC 2,7 mm
Rezný materiál HSS-G
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932459838
EAN/GTIN 4058546030100
Číslo výrobcu 4932459838
Číslo L L00800 4527
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS se zužuje, což znamená, že směrem ke stopce vrtáku se zpevňuje a prodlužuje životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 33
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: TW 2,7 x 61 - 10 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka