Lisovací čelist J12-ACz16, jmenovitá velikost ACz16 pro lisovací nástroj 12 V

Č. pol.: 4932459389
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
    Druh produktu Čeľuste

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932459389
    EAN/GTIN 4058546010508
    Číslo výrobcu 4932459389
    Číslo L L00800 4297

    Popis

    Popis:

    • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
    • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
    • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Čelist J12 - ACZ 16 - 1 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka