Vrták SDS - max s odsáváním 30x900 mm (1ks)

Č. pol.: 4932459296
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459296
EAN/GTIN 4058546002626
Číslo výrobcu 4932459296
Číslo L L00800 4366

Popis

Popis:

  • Integrovaná možnost odsávání prachu pro rychlejší a efektivnější vrtání, odstraňuje až 99 % vrtného prachu
  • Nízkoprašné vrtání pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost
  • Konstrukce se 4 břity zabraňuje zaseknutí vrtáku při zásahu do výztuže
  • Přesná soustřednost a přesně lícující otvory pro hmoždinky, testováno PGM
  • Univerzální odsávací adaptér vhodný pro všechny běžné odsávací systémy s průměrem hadice 32-38 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 700
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max Dustless 30 x 900 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka