Vrták SDS s odsáváním 14x360mm (1ks)

Č. pol.: 4932459284
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
14 mm
Driek SDS Plus
Typ výrobku Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459284
EAN/GTIN 4058546002503
Číslo výrobcu 4932459284
Číslo L L00860 130

Popis

Popis:

  • Integrovaná možnost odsávání prachu pro rychlý a efektivní postup vrtání
  • Nízkoprašné vrtání pro čisté a bezpečné pracovní prostředí
  • Aktivní chlazení vrtací hlavy pro delší životnost
  • Konstrukce se 4 břity zabraňuje zaseknutí vrtáku v případě zásahů do výztuže
  • Přesná soustřednost a přesně lícující otvory pro hmoždinky, testováno PGM
  • Univerzální odsávací adaptér vhodný pro všechny běžné odsávací systémy s průměrem hadice 32-38 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 240
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus Dustless 14 x 360 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka