Vodováha Slim 100 cm

Č. pol.: 4932459093
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459093
EAN/GTIN 4002395282463
Číslo výrobcu 4932459093
Číslo L L00800 2220

Popis

Descrizione:

  • 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV
  • Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza
  • Tappi in gomma antiurto
  • La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione
  • Foro resistente per una facile archiviazione
  • Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente
  • Accuratezza 0.029°( 0.0005″/in, 0,5mm/M) in posizione standard

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Slim Box Level 100 cm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka