Vodováha Premium 200 cm magnetická

Č. pol.: 4932459073
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932459073
EAN/GTIN 4002395281060
Číslo výrobcu 4932459073
Číslo L L00850 8

Popis

Popis:

  • Pevný a odolný rám s kovovým blokem BACKBONE
  • Technologie bublinkové vodováhy SHARPSITE usnadňuje čtení
  • Extrémně silné magnety ze vzácných zemin pro silnou přilnavost (pouze magnetická verze)
  • Silný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE pro bezpečné uchycení lahvičky
  • Technologie lahviček SHARPSITE usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro vysoký uživatelský komfort
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncovky chrání profil
  • Protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Odolný kovový závěs pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetů ze vzácných zemin je odkloněno přes železnou desku a tím zesíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)..

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Backbone Box Level 200 cm Magnetic

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.