Brusný kotouč 115x6 mm PRO+

Č. pol.: 4932451501
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932451501
EAN/GTIN 4002395162048
Číslo výrobcu 4932451501
Číslo L L00800 1333
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Použití: pro všeobecné opracování měkké oceli a nelegované nástrojové oceli
  • Vlastnosti: tvrdý brusný kotouč s dlouhou životností a dobrými hrubovacími vlastnostmi

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Standardní vybavení: WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WS 6-115, WS 8-115 M

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka