Kotouč na řezání kovů 125x3 mm zakřivený PRO+

Č. pol.: 4932451496
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451496
EAN/GTIN 4002395161393
Číslo výrobcu 4932451496
Číslo L L00800 1926

Popis

Popis:

  • Použití: Ideální pro řezání středně silné měkké oceli, ploché oceli, armovací oceli a výztuže
  • Vlastnosti: Středně tvrdý řezný kotouč s dobrými řeznými vlastnostmi a vysokým výkonem

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22. 2
  • Průměr podložky: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SC 42 / 125 x 3 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr podložky [mm]: 125
  • Standardní vybavení: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S