Stojan s řeznými kotouči. 125x1 mm PRO+ 200ks.

Č. pol.: 4932451488
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932451488
    EAN/GTIN 4002395163991
    Číslo výrobcu 4932451488

    Popis

    Popis:

    • Až o 30 % delší životnost než běžné řezné kotouče
    • Až o 50 % rychlejší řezání
    • Až o 50 % nižší tvorba prachu
    • Delší životnost nástroje, zejména při řezání nerezové oceli
    • Méně létajících jisker a tepla
    • Chrání stroj
    • Vyžaduje menší výkon stroje
    • Ideální pro řezání nerezové a kyselinovzdorné oceli, opotřebitelných plechů, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,2
    • Průměr kotouče: 125
    • Obsah balení: 200 x SCS 41/125
    • Obsah balení: 200
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 125 - 200 ks
    • Průměr kotouče [mm]: 125

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka