Kotouč na řezání kovů na stojanu 125x1mm Contr.(200)

Č. pol.: 4932451478
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932451478
    EAN/GTIN 4002395163298
    Číslo výrobcu 4932451478

    Popis

    Popis:

    • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
    • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Není vhodné pro nerezovou ocel

    Charakteristika:

    • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
    • Obsah balení: 200
    • Varianta výrobku: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm Contractor series - 200 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka