M12B3 LI-ION AKUMULÁTOR 3,0AH

Č. pol.: 4932451388
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
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451388
EAN/GTIN 4002395157969
Číslo výrobcu 4932451388
Číslo L L01850 367

Popis

Popis:

  • Až 3× delší doba provozu a dvojnásobná životnost ve srovnání s předchozí technologií baterií MILWAUKEE™
  • Digitální ochrana proti přetížení zabraňuje náhodnému poškození baterie
  • Monitorování jednotlivých článků - zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost
  • Použitelné až do -20°

Charakteristika:

  • Blistr
  • Hmotnost [kg]: 0,2
  • Varianta výrobku: M12 B3
  • Napětí [V]: 12

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka