Šroubovací bit SHOCKWAVE, TX25 / 90 mm

Č. pol.: 4932430883
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932430883
EAN/GTIN 4002395385454
Číslo výrobcu 4932430883
Číslo L L00800 2837
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE™ je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny aplikace vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP™ pro přesné osazení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE™ - velmi pružná pro tlumení nárazů
  • Pružná zóna SHOCK ZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu, a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE™ a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee® je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE™ a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE™ stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave TX25 x 90 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka