Šroubovací bit SHOCKWAVE (balení 25 kusů), TX15 / 25 mm

Č. pol.: 4932430873
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430873
EAN/GTIN 4002395385355
Číslo výrobcu 4932430873
Číslo L L00800 2386

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity: - Geometrie SHOCKZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • - Za studena kovaná špička bitu pro vyšší pevnost materiálu a přesné uchycení
  • - Speciální ocel vyvinutá speciálně pro SHOCKWAVE™ je speciálně přizpůsobena pro použití s rázovými utahováky
  • Magnetický držák bitů: - Speciální slitina nerezové oceli a speciální proces kalení pro vysokou pevnost materiálu a dlouhou životnost
  • Kompaktní pultový displej
  • Kompaktní displej čítače: 10 x bitové pole (250 bitů)

Charakteristika:

  • Pultový stojan
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: CD Tic Tac TX15 x 25 mm (25 ks) - 10 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka