Sada bitů SHOCKWAVE TX15 25mm-2ks

Č. pol.: 4932430872
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430872
EAN/GTIN 4002395385348
Číslo výrobcu 4932430872
Číslo L L00800 1869

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorné příslušenství SHOCKWAVE ® je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování
  • Laserem tvrzený hrot bitu WEAR GUARD TIP® pro přesné uložení a delší životnost
  • Geometrie SHOCK ZONE® - velmi pružná pro tlumení účinků nárazu
  • Pružná SHOCK ZONE® snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE® a speciálního procesu kalení tlumí nárazy
  • Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee™ je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE® a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE® stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Blistr
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: Shockwave TX15 x 25 mm - 2 ks