Děrovač M40-1ks

Č. pol.: 4932430847
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
Druh produktu Vyrážacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430847
EAN/GTIN 4002395385096
Číslo výrobcu 4932430847
Číslo L L00820 166

Popis

Popis:

  • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
  • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
  • Závitový šroub 49162680 Ø 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 11,3 - 11,5 mm
  • Závitový šroub 49162681 Ø 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 19,5 - 20 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Děrovač M 40 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka