Děrovač M16-1ks

Č. pol.: 4932430841
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
    Druh produktu Vyrážacie náradie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932430841
    EAN/GTIN 4002395385034
    Číslo výrobcu 4932430841
    Číslo L L00820 256

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro měkkou ocel a hliník do tloušťky 3 mm
    • Vhodné také pro nerezovou ocel do tloušťky 2,5 mm
    • Závitový šroub 49162680 Ø 11,1 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 11,3 - 11,5 mm
    • Závitový šroub 49162681 Ø 19 mm: vyžaduje předvrtání vrtákem do kovu/stupňovým vrtákem Ø 19,5 - 20 mm

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Děrovač M 16 - 1 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka