Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, balení 5 kusů, 8,4 x 117 mm, HSS-G

Č. pol.: 4932430553
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430553
EAN/GTIN 4002395382149
Číslo výrobcu 4932430553
Číslo L L00800 4239

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS má kuželovou konstrukci, tj
  • směrem ke stopce vrtáku se zesiluje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135° křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez nutnosti středění
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 75
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TW 8,4 x 117 - 5 ks