Lisovací čelist J18-M35, jmenovitá šířka M35 pro lisovací nástroj 18 V

Č. pol.: 4932430254
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
Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430254
EAN/GTIN 4002395379156
Číslo výrobcu 4932430254
Číslo L L00820 192

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s krimpovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují krimpování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J18 - M35 - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka