List pro přímočarou pilu B. 91x2,5/T234X-5ks

Č. pol.: 4932430141
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
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
Dĺžka listu 91 mm
optimalizované pre materiál Drevo
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932430141
EAN/GTIN 4002395378029
Číslo výrobcu 4932430141
Číslo L L00800 1056

Popis

Popis:

  • Třikrát naostřená geometrie zubů pro rychlé a velmi čisté řezy bez třísek
  • Zanořovací hrot pro rychlé zanořovací řezy

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 3 - 60
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 91 x 2,5 mm T 234 X
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 60

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka