Vrtací korunka diamant DCHXL 107X490MM 1 1/4″″

Č. pol.: 4932399754
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399754
EAN/GTIN 4002395364077
Číslo výrobcu 4932399754
Číslo L L00800 4668

Popis

Popis:

  • Segmenty o výšce 10 mm
  • Segmenty svařené laserem pro vyšší životnost
  • Nepřilnavé
  • Pro bodové vrtání je nutné použít středicí jednotku (středicí hvězdici, středicí adaptér a středicí vrták SDS-Plus)
  • Pro použití s odsávacím rotorem FIXTEC CLR
  • * Při předvrtávání není nutná středicí hvězdice

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 420
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DCHXL 107 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks
  • Standardní výbava: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka