Diamantová vrtací korunka WCHP, 132 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Č. pol.: 4932399715
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399715
EAN/GTIN 4002395363667
Číslo výrobcu 4932399715
Číslo L L00800 442

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1 1/4˝ UNC
  • S vyrytým rozměrem a označením typu
  • Laserem svařované segmenty pro vysokou odolnost proti zlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Jedinečné segmenty TURBO: předbroušené segmenty pro rychlý posuv vrtáku
  • jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP 132 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka