Diamantová vrtací korunka WCHP 72X500MM 1 1/4″″

Č. pol.: 4932399709
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399709
EAN/GTIN 4002395363605
Číslo výrobcu 4932399709

Popis

Popis:

  • Standardní zásuvka 1 1/4 UNC
  • S vyrytými rozměry a označením typu
  • Segmenty svařené laserem pro vysokou odolnost proti zlomení
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Unikátní TURBO segmenty: předbroušené segmenty fr rychlý posuv vrtáku
  • Jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP 72 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.