Diamantový kotouč DUT 180mm-1ks

Č. pol.: 4932399528
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399528
EAN/GTIN 4002395361755
Číslo výrobcu 4932399528

Popis

Popis:

  • Turbo diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro univerzální použití
  • Pro čisté řezy bez otřepů do široké škály stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 180
  • Průměr kola: 180
  • Max. šířka řezu: 2. 4
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUT 180 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 180
  • Průměr kotouče [mm]: 180
  • Šířka řezu [mm]: 2,4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka