Diamantový Diamantový kotouč DUT 115mm-1ks

Č. pol.: 4932399526
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399526
EAN/GTIN 4002395361731
Číslo výrobcu 4932399526
Číslo L L00800 2227

Popis

Popis:

  • Turbo diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro univerzální použití
  • Pro čisté řezy bez otřepů do široké škály stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kola: 115
  • Průměr kola: 115
  • Max. šířka řezu: 2. 2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUT 115 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 115
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Šířka řezu [mm]: 2,2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka