SDS+ TCT vrtací korunky 65mm-1ks

Č. pol.: 4932399295
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
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932399295
EAN/GTIN 4002395359097
Číslo výrobcu 4932399295
Číslo L L00800 2243

Popis

Popis:

  • Obsah dodávky: vrták odolný proti příklepu, montážní hřídel SDS-Plus 105 mm, středicí vrták Ø 8 x 120 mm a šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Obsah balení: vrták s příklepem, kuželová stopka SDS-plus 105 mm, karbidový středicí vrták 8 x 120 mm a šestihranný klíč
  • Délka [mm]: 50
  • Obsah balení: 4
  • Varianta produktu: Sada jádrových fréz SDS-Plus TCT 65 mm - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.