Adaptér pro připojení vrtáku SDS Max-1ks

Č. pol.: 4932399128
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
Číslo položky 4932399128
EAN/GTIN 4002395357321
Číslo výrobcu 4932399128
Číslo L L00800 1337

Popis

Popis:

  • Inovativní, patentovaný a univerzálně použitelný prodlužovací systém DrillConnect od společnosti Milwaukee™ je dokonalým řešením pro maximální variabilitu při vrtání velkých průměrů
  • DrillConnect je spojení mezi strojem (do 8 kg) a pracovním nástrojem (vrtákem, vrtákem atd.)
  • Vhodné pro všechny nástroje SDS-Max, např
  • vrtáky, frézy a vrtáky
  • Univerzální: Nástavce jsou k dispozici v různých délkách v nádobách SDS-Max a 19 mm K-Hex
  • Úspora nákladů: V závislosti na použití potřebují profesionální uživatelé dlouhé a krátké vrtáky, některé se stejným průměrem
  • Díky systému Drill Connect lze snížit počet potřebných vrtáků
  • Uživatel nyní potřebuje pouze jednu délku vrtáku, kterou může v případě potřeby prodloužit pomocí systému Drill Connect
  • To znamená, že pro každý typ a průměr nástroje je zapotřebí pouze jeden standardní vrták a lze ušetřit až 30 % nákladů
  • 100% výkon: Adaptér Drill Connect umožňuje rychlé a bezpečné spojení mezi strojem a nástrojem
  • Díky úplnému přenosu energie na vrtací hrot nedochází ke ztrátám energie
  • Nízká hmotnost: Kombinace krátkého nástroje s 18mm nástavcem snižuje celkovou hmotnost až o 15 % ve srovnání s dlouhým vrtákem
  • Doporučujeme pravidelně čistit a mazat adaptér Drill Connect (mazivo Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect je vhodný pro vrtání s velkými průměry od 32 mm a s příklepovými vrtačkami do 8 kg
  • Vhodný pro vrtání s velkými průměry od 32 mm
  • Vhodný pro použití s příklepovými vrtačkami do 8 kg

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 190
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Drill Connect - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka