Systemový KUFR vel. 2

Č. pol.: 4932383162
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932383162
EAN/GTIN 4002395349463
Číslo výrobcu 4932383162
Číslo L L00800 1447

Popis

Popis:

  • Díky speciálně vyztuženým, zaobleným hranám, chráničům na všech čtyřech rozích a mírně zakřivenému tvaru je kufr z velmi odolného plastu ABS ideálním a dlouhotrvajícím pomocníkem pro ukládání a přepravu E
  • Jedinečný upínací systém umožňuje bezpečnou a snadnou přepravu dvou nebo více kufrů dohromady
  • Hluboké prohlubně a výstupky zajišťují, že kufry na sobě bezpečně sedí a tvoří stabilní stoh
  • Upínací systém usnadňuje přenášení elektrického nářadí a příslušenství na pracoviště
  • Na staveništi nebo v dílně tak máte vše vždy po ruce.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 358
  • Obsah balení: rychloupínáky a pěnová vložka.
  • Délka [mm]: 475

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka