Tvrdokovový víceúčelový vrták SDS+ 3,5X110MM MS2

Č. pol.: 4932373908
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373908
EAN/GTIN 4002395353378
Číslo výrobcu 4932373908
Číslo L L00800 4622

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středový hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhání
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižuje zasekávání
  • Konický spirálový hřbet: spirálový hřbet se směrem k hrotu vrtáku zužuje, snižuje tření a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie úderu se lépe přenáší na vrtací hrot a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • RYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby s lámacími body a zúženým hřbetem spirály minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • RYCHLEJŠÍ: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos energie, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 3,5 x 110 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka