Lewisův vrták do dřeva, 28 x 460 mm

Č. pol.: 4932373372
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
    Druh produktu Vrták do dreva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932373372
    EAN/GTIN 4002395348572
    Číslo výrobcu 4932373372
    Číslo L L00800 2448

    Popis

    Popis:

    • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných dřev, trámů, podlahových desek, lisovaných desek a překližek
    • Lewisova šroubovice pro rychlé odstraňování třísek
    • Se šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 385
    • Průměr nástrčné hlavice: 11
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: AD 28 x 460 - 1 ks
    • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex
    • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka