Vrták do kovu s odsazenou stopkou HSS-R D338 18,0 mm-1ks

Č. pol.: 4932373327
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932373327
    EAN/GTIN 4002395349128
    Číslo výrobcu 4932373327
    Číslo L L00800 207

    Popis

    Popis:

    • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm stopka / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm stopka

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 130
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: HSSR 18.0 x 191 - 1 ks
    • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka