Diamantový kotouč DSU 125mm-1ks

Č. pol.: 4932373147
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932373147
    EAN/GTIN 4002395346455
    Číslo výrobcu 4932373147

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní diamantový řezný kotouč pro univerzální použití, vhodný zejména pro tvrdé a abrazivní materiály
    • Laserově svařované segmenty zajišťují dlouhou životnost a vynikající řezné vlastnosti
    • Doporučuje se pro použití v drážkovacích frézách

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,23
    • Průměr kotouče: 125
    • Průměr kotouče: 125
    • Obsah: diamantový řezný kotouč 125 x 22,23 mm s šířkou řezu 2,4 mm, 10 mm vysoké segmenty
    • max. šířka řezu: 2. 4
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: DSU 125 mm - 1 ks
    • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 125
    • Průměr kotouče [mm]: 125
    • Šířka řezu [mm]: 2. 4
    • Standardní vybavení: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WS 6-125

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka