List pro přímočarou pilu B. 155x1/T718AF-5ks

Č. pol.: 4932373086
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
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932373086
EAN/GTIN 4002395346097
Číslo výrobcu 4932373086
Číslo L L00800 2131

Popis

Popis:

  • Tyto nože lze použít k řezání různých materiálů, např
  • měkké oceli, hliníku, dřeva s hřebíky, plastů a sendvičových materiálů
  • Pilový kotouč 4932373086 je díky své speciální délce (155 mm) vhodný i pro řezání velmi silných sendvičových materiálů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1 - 4
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka