Jádrový Vrták do bednění, krátký, 47 x 30 mm

Č. pol.: 4932371756
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932371756
EAN/GTIN 4002395344321
Číslo výrobcu 4932371756
Číslo L L00800 4554

Popis

Popis:

  • O 100 % rychlejší: Jádrové vrtáky mají díky svému řeznému chování výrazně kratší dobu vrtání než vrtáky krouticí
  • Jádrové vrtáky štěpí pouze na šířku zubu, jádro vrtáku je vyhozeno
  • U spirálových vrtáků se řeže celé vrtné jádro, takže potřebná síla a výkon pohonu musí být velmi vysoké
  • O 30 % účinnější: jádrové vrtáky zaručují kruhové řezání bez otřepů, zejména u tenkých materiálů
  • Větší průměry vrtáků lze vrtat přesně a s menší námahou
  • Delší životnost: řezné hrany jádrového vrtáku je třeba brousit méně často než řezné hrany spirálového vrtáku
  • Tělo vrtáku o tloušťce 6 mm a optimalizovaná geometrie břitu zajišťují vysokou stabilitu
  • Silnostěnný vrták pro jádrové otvory pro delší životnost
  • Se standardním držákem Weldon 19 mm
  • Hloubka řezu 30 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSAC 47 x 30 - 1 ks
  • Standardní vybavení: MBE 1200, Magnetický stojan na vrtačku MD 38 Compact, Magnetický stojan na vrtačku MD 4-85, Magnetický stojan na vrtačku MDE 42

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka