Vrták do dřeva 32x90mm-1ks

Č. pol.: 4932363715
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
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363715
EAN/GTIN 4002395331581
Číslo výrobcu 4932363715
Číslo L L00800 2074

Popis

Popis:

  • Středicí bod pro přesné bodové vrtání
  • Sekundární břity pro vrtání slepých otvorů bez trhání, s přesnou velikostí, jakož i kruhových otvorů do všech měkkých a tvrdých přírodních dřevin
  • vyrobeno podle DIN 7483
  • Vhodné pro náročné aplikace do všech přírodních dřevin, měkkých i tvrdých

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Průměr odběrného otvoru: 9,5
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FD 32 mm - 1 ks
  • Adaptér stopky: 9,5 mm kulatá stopka
  • Standardní výbava: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka