Vrták do bednění CV DIN 7490, 18 x 400 mm

Č. pol.: 4932363672
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
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932363672
EAN/GTIN 4002395331987
Číslo výrobcu 4932363672
Číslo L L00800 2333

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli HSS pro delší životnost nástroje
  • Vhodné pro vrtání otvorů do dřeva, sádrokartonu a kovových kanálů
  • Vyrobeno podle DIN 7490 a v souladu s bezpečnostními normami Berufsgenossenschaft Bau
  • Vrták je přišroubován k válcové stopce pro lepší soustřednost a odolnost proti zlomení
  • Malý úhel spirály a velké třískové kanálky zaručují rychlejší odvod třísek
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Průměr odběrného otvoru: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSCaD1 18 x 400 - 1 ks
  • Držák hřídele: kulatá stopka 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka